Beli wrench adjustable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:KTC Adjustable Wrench MWA-250 Opening jaw 29 mm
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- TRUSCO Adjustable Wrench Monkey Color (Kunci Inggris)Deskripsi:-Elastomer resin grip so it fits your hand, making it less slippery.-The grip end can also be used as a box end wrench.
- ENGINEER Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)Deskripsi:-A soft grip that fits your hand.
- BAHCO Adjustable Wrench Thin Type (Kunci Inggris)atribut:
- Finish Material: Special Steel Tool (black finishing), Grip Part: Resin
- JONARD TOOLS Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111707
- Corrosion Resistant: Yes
- End Style: Hang Hole
- Finish: Chrome
- Handle Type: Ergonomic
- Head Type: Standard
- Insulated: No
- Jaw Material: Alloy Steel
- Lockable: No
- Measurement Type: Metric
- Measuring Scale: Yes
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Sparking: No
- Opening Type: Adjustable
- Standards: ASME B107.8-2003, ASNI
- Tether Style: Tether Ready
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- MAXPOWER Adjustable Wrench Finish (Kunci Inggris)atribut:
- Color: Black
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
Daftar Harga wrench adjustable Terbaru October 2026
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp689.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris) | Rp409.900 |
| MAXPOWER Adjustable Wrench Wide Opening (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp46.900 |
| KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp359.900 |
| STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/beP106846410-12.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/72P102891254-7.jpg)
/cwP102205464-11.jpg)
/P102055854-1.jpg)
/P102053294-1.jpg)
/28P106759080-1.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)
/P101002579-1.jpg)
/P102758977-2.jpg)
/P102742277-2.jpg)
/gaP102316586-3.jpg)
/auP105523390-1.jpg)
/irP109680675-4.jpg)
/lwP102118788-2.jpg)
/P102053300-1.jpg)
/irP103633675-1.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)